| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7902966 Herst.-Nr.: PAM8303CBSC EAN/GTIN: 5059043319124 |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Operationsverstärker Ausgangs-Typ = 1-Kanal Mono Leistung max. = 1.8 W, 3W Montage-Typ = SMD Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,8 → 5,5 V Stromversorgungs-Typ = Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 1 Gehäusegröße = MSOP Pinanzahl = 8 Eingangssignal-Typ = Differential Gleichtaktunterdrückung min. = 40dB Betriebstemperatur max. = +85 °C
Audio-Leistungsverstärker, Diodes Inc. Hochintegrierte ICs für Multifunktions-Audioverstärker von DiodesZetex, einschließlich Klasse-D-Verstärker in Mono und Stereo sowie Stereo-Kopfhörerverstärker Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Operationsverstärker | Ausgangs-Typ: | 1-Kanal Mono | Leistung max.: | 1.8 W, 3W | Montage-Typ: | SMD | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 2,8 → 5,5 V | Stromversorgungs-Typ: | Single | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 1 | Gehäusegröße: | MSOP | Pinanzahl: | 8 | Eingangssignal-Typ: | Differential | Gleichtaktunterdrückung min.: | 40dB | Betriebstemperatur max.: | +85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 7902966, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, DiodesZetex, PAM8303CBSC, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs |
| | |
| |