| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7902962 Herst.-Nr.: PAM8008DR EAN/GTIN: 5059043319155 |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Audio Ausgangs-Typ = 2-Kanal Stereo Leistung max. = 1.4 W, 2.4W Verstärkerklasse = Klasse D Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,5 → 5,5 V Stromversorgungs-Typ = Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 1 Gehäusegröße = SOP Pinanzahl = 16 Betriebstemperatur max. = +85 °C
Audio-Leistungsverstärker, Diodes Inc. Hochintegrierte ICs für Multifunktions-Audioverstärker von DiodesZetex, einschließlich Klasse-D-Verstärker in Mono und Stereo sowie Stereo-Kopfhörerverstärker Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Audio | Ausgangs-Typ: | 2-Kanal Stereo | Leistung max.: | 1.4 W, 2.4W | Verstärkerklasse: | Klasse D | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 2,5 → 5,5 V | Stromversorgungs-Typ: | Single | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 1 | Gehäusegröße: | SOP | Pinanzahl: | 16 | Betriebstemperatur max.: | +85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7902962, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, DiodesZetex, PAM8008DR, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs |
| | |
| |