| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7902950 Herst.-Nr.: PAM8006ATR EAN/GTIN: 5059043319117 |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Audio Ausgangs-Typ = 2-Kanal Stereo Leistung max. = 15W Verstärkerklasse = Klasse D Versorgungsspannung einzeln typ. = 8 → 18 V Stromversorgungs-Typ = Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 2 Gehäusegröße = QFN Pinanzahl = 5 Eingangssignal-Typ = Differential Ausgangssignal-Typ = Differential Betriebstemperatur min. = -20 °C
Audio-Leistungsverstärker, Diodes Inc. Hochintegrierte ICs für Multifunktions-Audioverstärker von DiodesZetex, einschließlich Klasse-D-Verstärker in Mono und Stereo sowie Stereo-Kopfhörerverstärker Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Audio | Ausgangs-Typ: | 2-Kanal Stereo | Leistung max.: | 15W | Verstärkerklasse: | Klasse D | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 8 → 18 V | Stromversorgungs-Typ: | Single | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 2 | Gehäusegröße: | QFN | Pinanzahl: | 5 | Eingangssignal-Typ: | Differential | Ausgangssignal-Typ: | Differential | Betriebstemperatur min.: | -20 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7902950, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, DiodesZetex, PAM8006ATR, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs |
| | |
| |