Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Signalrelais SMD Printrelais, 5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V ac / 220V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7897609
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G6SK-2G DC5
EAN/GTIN:
     5059039368785
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Oberflächenmontage
Schaltstrom AC max. = 2 A
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Schaltleistung DC max. = 60 W
Rastend = Ja
Tiefe = 7.3mm
Höhe = 9.2mm
Abmessungen = 14.8 x 7.3 x 9.2mm
Anschluss Typ = SMD
Anwendungs Typ = Signal
Betriebstemperaturbereich = -40 → +70°C

UL, CSA. Omron Serie G6S. Vollgekapselte Ausführung Hohe dielektrische Durchschlagfestigkeit zwischen Spule und Kontakten: 2000 Vac; zwischen Kontakten unterschiedlicher Polarität: 1500 Vac Hohe Impulsspannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten sowie zwischen Kontakten verschiedener Polarität (2500 V, 2 x 10 μs: Bellcore-Anforderungen) Ausführung mit Isolationszertifizierung gemäß EN60950/EN41003 erhältlich, siehe Typen G6S 2F Y .
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Schaltstrom AC max.:
2 A
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Schaltleistung DC max.:
60 W
Rastend:
Ja
Tiefe:
7.3mm
Höhe:
9.2mm
Abmessungen:
14.8 x 7.3 x 9.2mm
Anschluss Typ:
SMD
Anwendungs Typ:
Signal
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, Steckrelais, omron 5v printrelais, steckrelais omron, steckrelais, 7897609, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, G6SK2GDC5, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,31*
€ 6,38*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,85*
€ 7,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,68*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.