Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzinger 4 mm Bananenbuchse Schwarz, Kontakt vergoldet, 1000V / 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schutzinger 4 mm Bananenbuchse Schwarz, Kontakt vergoldet, 1000V / 32A
Artikel-Nr.:
     108EL-7894726
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SAB 6922 AU / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Schwarz
Gender = Buchse
Nennspannung = 1000V
Nennstrom = 32A
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Typ = Bananenbuchse

4-mm-Sicherheits-Gewinde-Einbausteckverbinder für elektrische Prüfungen, Serie SAB 6922. Eine Serie von 4-mm-Sicherheits-Einbau-Sicherheitsbuchsen von Schutzinger gemäß KAT. III für Frontplatten mit bis zu 6 mm Dicke, M12-Gewindegehäuse mit M12x0,75-Schlitzmutter und komplett mit Federscheibe und einer M4-Klemme. Diese 4-mm-Sicherheits-Gewindebuchsen gemäß KAT. III sind vergoldet, für 32 A und 1000 V ausgelegt und den Temperaturbereich von –25 bis +80 °C geeignet. Ausgelegt für 32 A, 1000 V M4-Anschluss M12-Gewindegehäuse Vergoldet Übergangwiderstand: 5 mΩ Anzugsmoment: 45 Ncm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gender:
Buchse
Nennspannung:
1000V
Nennstrom:
32A
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Typ:
Bananenbuchse
Weitere Suchbegriffe: schutzinger bananenbuchse schwarz, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder schwarz, 7894726, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Schutzinger, SAB6922AUSW, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,78*
1
€ 5,90*
ab € 3,62*
€ 5,85*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,04*
€ 11,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.