Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marl LED Schalttafel-Anzeigelampe Gelb 2.8V, Montage-Ø 6mm, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7894477
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     570-311-04-40
EAN/GTIN:
     5059045222880
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 2.8V
Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb
Montagebohrung Durchmesser = 6mm
Lampentyp = LED
Lampengröße = 3 mm
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Montage Typ = Tafelmontage
Blendenform = Erhaben
Nennstrom = 30mA
Intensität = 20mcd
Länge = 15.1mm

Diese LED-Signalleuchten dürfen ohne einen geeigneten Reihenwiderstand oder andere Strombegrenzungskomponenten nicht betrieben werden. Marl-LED-Einbausignalleuchten, vernickeltes Messing, 6 mm - Serie 570/572. Marl-Anzeigen sind in einer Reihe von LED-Farben erhältlich und bieten eine 3-mm-LED in diffuser Farbe. Marl-Anzeigen haben LEDs mit Standardintensität, die in einem vernickelten Gehäuse versenkt sind, für das ein 6 mm großer Ausschnitt erforderlich ist. Ideal für Tafelmontageanwendungen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2.8V
Farbe des abgegebenen Lichts:
Gelb
Montagebohrung Durchmesser:
6mm
Lampentyp:
LED
Lampengröße:
3 mm
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Montage Typ:
Tafelmontage
Blendenform:
Erhaben
Nennstrom:
30mA
Intensität:
20mcd
Länge:
15.1mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, marl led anzeigelampe, led anzeigelampen, led anzeigelampe gelb, 7894477, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Marl, 5703110440, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.