Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marl LED Schalttafel-Anzeigelampe Blau 28V dc, Montage-Ø 5mm, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7894152
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     604-934-23
EAN/GTIN:
     5059045528197
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 28V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Blau
Montagebohrung Durchmesser = 5mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP67
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 20mA
Intensität = 7485mcd
Länge = 17.7mm

LED-Einbausignalleuchte Marl, 5 mm, IP67, vernickeltes Messing – Serie 604. Die Leuchten der Serie Marl 604 sind besonders flache Einbau-Signalleuchten mit Schutzart IP67, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. 5,0-mm-Montage Robustes Gehäuse aus glanzvernickeltem Messing Kapselung nach Schutzart IP67 Matte Linse mit einem breiten Betrachtungswinkel Geeignet für Anwendungen mit starker Vibration Interne Verpolschutzdiode Standard in den Modellen mit allen Spannungen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Blau
Montagebohrung Durchmesser:
5mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP67
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
20mA
Intensität:
7485mcd
Länge:
17.7mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, marl led anzeigelampe, led anzeigelampen, led anzeigelampe blau, 7894152, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Marl, 60493423, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,69*
€ 23,08*
€ 5,90*
ab € 16,76*
€ 27,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.