Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chinfa AMR4 -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 54W, 90 → 264V ac, 12V dc / 4.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Chinfa AMR4 -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 54W, 90 → 264V ac, 12V dc / 4.5A
Chinfa AMR4 -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 54W, 90 → 264V ac, 12V dc / 4.5A
Artikel-Nr.:
     108EL-7894045
Hersteller:
     Chinfa
Herst.-Nr.:
     AMR4-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 4.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Nennleistung = 54W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 91mm
Breite = 56.5mm
Tiefe = 57mm
Serie = AMR4
Lastausregelung = ±1%

Chinfa-Netzteil für DINDas Schaltnetzteil Chinfa für DIN-Schienenmontage der Serie AMR4 hat eine universelle Eingangsspannung zwischen 90 V ac und 264 V ac/120 V dc und 375 V dc. Dies ist ein kostengünstiges Netzteil, das speziell mit kompromissloser Qualität und Zuverlässigkeit für hohe Leistung entwickelt wurde. Der Ausgangsstrom beträgt 4,5 A bei einer Ausgangsspannung von 12 V dc.Eigenschaften und VorteileHoher Wirkungsgrad von 84 % Interner Eingangsfilter MTBF beträgt 647000 Stunden Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 71 °C. Die Nennleistung beträgt bis zu 54 W Geregelter Ausgang Brummfaktor und Rauschen beträgt 50 mV KurzschlussschutzAnwendungenGebäudesteuerungssysteme Elektromagnetische Antriebe Fabrikautomation Industrielle Steuerungen MesstechnikZertifizierungenCE-zertifiziert cUL TÜV UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
4.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Nennleistung:
54W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
91mm
Breite:
56.5mm
Tiefe:
57mm
Serie:
AMR4
Lastausregelung:
±1%
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 12v, din-schienen schaltnetzteil, 7894045, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Chinfa, AMR412, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1904196
ab € 15,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.