| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7893761 Herst.-Nr.: 1593HAMDOGBK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = BeagleBone Farbe = Schwarz Abmessungen Außen = 95.31 x 77.31 x 30mm Gehäusematerial = ABS
Entwicklungsplatinen sind NICHT im Lieferumfang enthalten. Gehäuse BeagleBone und BeagleBoard. Diese Gehäuse wurden passend bearbeitet für die beliebten Entwicklungsplatinen BeagleBoard und BeagleBone Black. Sie sind wahlweise aus schwarzem, grauem oder durchscheinend blauem Universal-ABS-Kunststoff mit einer matt texturierten Oberfläche gegossen. Das Gehäuse ist passend für E/A-Steckverbinder und häufig verwendete Bedienelemente und/oder LEDs bearbeitet. Die schwarzen und durchscheinend blauen Kunststoffgehäuse umfassen schwarze selbstschneidende Schrauben, und das graue Kunststoffgehäuse umfasst vernickelte selbstschneidende Schrauben. Ebenfalls enthalten sind vier (4) selbstklebende Gummifüße und eine Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | BeagleBone | Farbe: | Schwarz | Abmessungen Außen: | 95.31 x 77.31 x 30mm | Gehäusematerial: | ABS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hammond electronics kunststoffgehäuse, einplatinencomputer gehäuse, abs kunststoffgehäuse, 7893761, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Gehäuse für Entwicklungsplatinen, Hammond, 1593HAMDOGBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Development Board Enclosures |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,90* | € 7,70* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,12* | € 8,24* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,04* | € 9,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|