Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 4 W 1500 Ferrit Ringkern, 18.6 x 10.2 x 10mm, EMI Unterdrückung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7880222
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74270182
EAN/GTIN:
     5059042501711
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
würth elektronik ferritkern
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 18.6 x 10.2 x 10mm
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = 4 W 1500
Durchmesser = 10mm
Höhe = 10mm
Innendurchmesser = 10.2mm
Außendurchmesser = 10mm

EMI-Entstörungsringkernferrit - Serie WE-TOF. Die NiZn-Breitband-Absorber-Ferritkerne der Serie WE-TOF sind in einem vielseitigen NiZn-Typ- und Produktsortiment zum Erreichen der bestmöglichen Störimpulsunterdrückung erhältlich. Diese Serie von Ringkern-Ferritkernen zur EMI-Entstörung ist geeignet für den Einsatz mit Standarddraht-, verdrillten Draht-, mehradrigen und Koaxialkabeln. Anwendungen für die Serie WE-TOF umfassen Netzteilkabel, Datenkabel und Messsignalleitungskabel
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
18.6 x 10.2 x 10mm
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
4 W 1500
Durchmesser:
10mm
Höhe:
10mm
Innendurchmesser:
10.2mm
Außendurchmesser:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 7880222, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 74270182, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,00*
€ 4,02*
1 Tag
280
€ 14,99*
ab € 2,00*
€ 4,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
CUL 100/0,28
ab € 4,80*
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.