Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 3 W 800 Ferrit Ringkern, 28 x 16 x 13mm, EMI Unterdrückung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7880193
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7427013
EAN/GTIN:
     5059042484960
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 28 x 16 x 13mm
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = 3 W 800
Durchmesser = 13mm
Höhe = 13mm
Innendurchmesser = 16mm
Außendurchmesser = 13mm

EMI-Entstörungsringkernferrit - Serie WE-TOF. Die NiZn-Breitband-Absorber-Ferritkerne der Serie WE-TOF sind in einem vielseitigen NiZn-Typ- und Produktsortiment zum Erreichen der bestmöglichen Störimpulsunterdrückung erhältlich. Diese Serie von Ringkern-Ferritkernen zur EMI-Entstörung ist geeignet für den Einsatz mit Standarddraht-, verdrillten Draht-, mehradrigen und Koaxialkabeln. Anwendungen für die Serie WE-TOF umfassen Netzteilkabel, Datenkabel und Messsignalleitungskabel
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
28 x 16 x 13mm
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
3 W 800
Durchmesser:
13mm
Höhe:
13mm
Innendurchmesser:
16mm
Außendurchmesser:
13mm
Weitere Suchbegriffe: 7880193, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 7427013, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
CUL 100/0,28
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.