| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7880169 Herst.-Nr.: 742701112 EAN/GTIN: 5059042473483 |
| |
|
| | |
| Typ = Ringkern Abmessungen = 35.6 x 25.4 x 7.5mm Applikation = EMI Unterdrückung Material = 3 W 800 Durchmesser = 7.5mm Höhe = 7.5mm Innendurchmesser = 25.4mm Außendurchmesser = 7.5mm
EMI-Entstörungsringkernferrit - Serie WE-TOF. Die NiZn-Breitband-Absorber-Ferritkerne der Serie WE-TOF sind in einem vielseitigen NiZn-Typ- und Produktsortiment zum Erreichen der bestmöglichen Störimpulsunterdrückung erhältlich. Diese Serie von Ringkern-Ferritkernen zur EMI-Entstörung ist geeignet für den Einsatz mit Standarddraht-, verdrillten Draht-, mehradrigen und Koaxialkabeln. Anwendungen für die Serie WE-TOF umfassen Netzteilkabel, Datenkabel und Messsignalleitungskabel Weitere Informationen: | | Typ: | Ringkern | Abmessungen: | 35.6 x 25.4 x 7.5mm | Applikation: | EMI Unterdrückung | Material: | 3 W 800 | Durchmesser: | 7.5mm | Höhe: | 7.5mm | Innendurchmesser: | 25.4mm | Außendurchmesser: | 7.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7880169, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Wurth Elektronik, 742701112, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings |
| | |
| |