Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator NCS2200SN2T1G, Komplementär 35μs 1-Kanal SOT-23 5-Pin 0,85 → 6 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Komparator NCS2200SN2T1G, Komplementär 35μs 1-Kanal SOT-23 5-Pin 0,85 → 6 V
Artikel-Nr.:
     108EL-7878807
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCS2200SN2T1G
EAN/GTIN:
     5059042480726
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Komplementär
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Antwortzeit = 35µs
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 0,85 → 6 V
Abmessungen = 3 x 1.5 x 1mm
Länge = 3mm
Breite = 1.5mm
Höhe = 1mm
CMRR typ. = 65dB
Betriebstemperatur max. = +105 °C

Komparatoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Komplementär
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Antwortzeit:
35µs
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
0,85 → 6 V
Abmessungen:
3 x 1.5 x 1mm
Länge:
3mm
Breite:
1.5mm
Höhe:
1mm
CMRR typ.:
65dB
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Weitere Suchbegriffe: 7878807, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, onsemi, NCS2200SN2T1G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,347* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,0298*
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.