Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 3 → 44 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 3 → 44 V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7878778
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC34072ADR2G
EAN/GTIN:
     5059042149180
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 44 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 4.5MHz
Flankensteilheit typ. = 10V/µs
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Rail to Rail = Nein
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm

Operationsverstärker MC33071/2/4, MC34071/2/4, NCV33072/4, einfache Versorgungsspannung von 3 V bis 44 V, ON Semiconductor. Die Operationsverstärker ON Semiconductor Serie MC33071/72/74, MC34071/72/74, NCV33072/74A sind in Einfach-, Zweifach- und Vierfachkonfigurationen erhältlich. Sie bieten ein Verstärkungs-Bandbreite-Produkt von 4,5 MHz, 13 V/μs Anstiegsgeschwindigkeit und eine kurze Ausregelzeit ohne den Einsatz von JFET-Gerätetechnologie. Diese Serie kann von über geteilte Netzteile betrieben werden, ist aber auch für den Betrieb mit Einfachnetzteilen geeignet, da die Gleichtakt-Eingangsspannung das Erdungspotenzial (VEE) umfasst. Diese Operationsverstärker bieten einen hohen Eingangswiderstand, eine geringe Eingangs-Offset-Spannung und eine hohe Verstärkung. Alle Varianten sind in DIP-, SOIC- und TSSOP-Kunststoffgehäusen für SMD erhältlich. Kurze Ausregelzeit: 1,1 μs bis 0,1 % Großer einfacher Spannungsversorgungsbereich: 3 V bis 44 V Großer Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich: einschließlich Masse (VEE) Niedrige Eingangs-Offset-Spannung: max. 3 mV (Suffix A) Großes Ausgangsspannungsschwingen: –14,7 V bis +14 V (mit ±15-V-Netzteilen) Treiberfähigkeit mit großer Kapazität: 0 pF bis 10000 pF Geringe harmonische Gesamtverzerrung: 0,02 % Ausgezeichnete Phasenreserve: 60° Ausgezeichnete Verstärkungsreserve: 12 dB Ausgangs-Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 44 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
4.5MHz
Flankensteilheit typ.:
10V/µs
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Rail to Rail:
Nein
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 7878778, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, onsemi, MC34072ADR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,0298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.