Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MC3302DR2G, CMOS, TTL 1.3μs 4-Kanal SOIC 14-Pin 3 → 30 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7878721
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC3302DR2G
EAN/GTIN:
     5059042059502
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
Komparator-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = CMOS, TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Antwortzeit = 1.3µs
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 30 V
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.5mm
Länge = 8.75mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Komparatoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
CMOS, TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Antwortzeit:
1.3µs
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 30 V
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.5mm
Länge:
8.75mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 7878721, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, onsemi, MC3302DR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,0298*
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.