Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator LM339DTBR2G, CMOS, TTL 1.3μs 4-Kanal TSSOP 14-Pin 3 → 36 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7878658
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LM339DTBR2G
EAN/GTIN:
     5059042104110
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
Komparator-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = CMOS, TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Antwortzeit = 1.3µs
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 36 V
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 1.05mm
Länge = 5.1mm
Breite = 4.5mm
Höhe = 1.05mm
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±18V

Komparatoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
CMOS, TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Antwortzeit:
1.3µs
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 36 V
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 1.05mm
Länge:
5.1mm
Breite:
4.5mm
Höhe:
1.05mm
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±18V
Weitere Suchbegriffe: 7878658, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, onsemi, LM339DTBR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,0298*
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.