| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7878645 Herst.-Nr.: LM324ADR2G EAN/GTIN: 5059042020601 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Stromversorgungs-Typ = Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 4 Pinanzahl = 14 Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 32V Betriebstemperatur min. = 0 °C Spannungsverstärkung typ. = 100 dB Breite = 4mm
Vierfach-Operationsverstärker LM324, LM224, LM2902, NCV2902, Einfach-Stromversorgung, ON Semiconductor. Die ON Semiconductor LM324/LM224/LM2902/NCV2902-Vierfach-Operationsverstärker mit echten Differenzial-Eingängen können mit Versorgungsspannungen zwischen 3 V und 32 V arbeiten. Der Gleichtakt-Eingangsbereich umfasst die negative Versorgungsspannung. Dadurch entfällt die Notwendigkeit externer Vorspannungskomponenten in vielen Anwendungen. Die Ausgangsspannungsserie umfasst auch die negative Versorgungsspannung. Vier Verstärker pro Gehäuse Kurzschlusssgeschützte Ausgänge Echte Differenzial-Eingangsstufe Betrieb mit einfacher Versorgungsspannung: 3 V bis 32 V Geringe Eingangsvorspannungsströme: 100 nA max. (LM324A) Intern kompensiert ESD Klemmen an den Eingängen erhöhen die Robustheit ohne Beeinträchtigung des Gerätebetriebs Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Stromversorgungs-Typ: | Single | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 4 | Pinanzahl: | 14 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 3 → 32V | Betriebstemperatur min.: | 0 °C | Spannungsverstärkung typ.: | 100 dB | Breite: | 4mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 7878645, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, onsemi, LM324ADR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| |