Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator LM2903VDR2G, CMOS, DL, ECL, MOS, TTL 1.5μs 2-Kanal SOIC 8-Pin 2 → 36 V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Komparator LM2903VDR2G, CMOS, DL, ECL, MOS, TTL 1.5μs 2-Kanal SOIC 8-Pin 2 → 36 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-7878620
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LM2903VDR2G
EAN/GTIN:
     5059042416855
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
Komparator-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = CMOS, DL, ECL, MOS, TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Antwortzeit = 1.5µs
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2 → 36 V dc
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Komparatoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
CMOS, DL, ECL, MOS, TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Antwortzeit:
1.5µs
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2 → 36 V dc
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 7878620, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, onsemi, LM2903VDR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,03*
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.