Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator LM2901VDTBR2G, CMOS, TTL 1.3μs 4-Kanal TSSOP 14-Pin 3 → 36 V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7878605
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LM2901VDTBR2G
EAN/GTIN:
     5059042719253
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
Komparator-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = CMOS, TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Antwortzeit = 1.3µs
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 36 V
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 1.05mm
Länge = 5.1mm
Breite = 4.5mm
Höhe = 1.05mm
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±18V

Komparatoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
CMOS, TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Antwortzeit:
1.3µs
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 36 V
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 1.05mm
Länge:
5.1mm
Breite:
4.5mm
Höhe:
1.05mm
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±18V
Weitere Suchbegriffe: 7878605, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, onsemi, LM2901VDTBR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4258
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,19*
€ 0,573*
Lager 108
4
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 1,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 120000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 4,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,03*
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.