Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator LM211DR2G, DTL, MOS, RTL, TTL 200ns 1-Kanal SOIC 8-Pin 5 → 30 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Komparator LM211DR2G, DTL, MOS, RTL, TTL 200ns 1-Kanal SOIC 8-Pin 5 → 30 V
Artikel-Nr.:
     108EL-7878598
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LM211DR2G
EAN/GTIN:
     5059042476668
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
Komparator-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = DTL, MOS, RTL, TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Antwortzeit = 200ns
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 30 V
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Komparatoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
DTL, MOS, RTL, TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Antwortzeit:
200ns
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 → 30 V
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 7878598, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, onsemi, LM211DR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,0298*
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.