Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator NCS2220AMUT1G, Rail-to-Rail 2-Kanal UDFN 8-Pin 0,85 → 6 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7878481
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCS2220AMUT1G
EAN/GTIN:
     5059042505252
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = UDFN
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 0,85 → 6 V
Abmessungen = 1.6 x 1.6 x 0.5mm
Länge = 1.6mm
Breite = 1.6mm
Höhe = 0.5mm
CMRR typ. = 70dB
PSRR = 80dB

Komparatoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
UDFN
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
0,85 → 6 V
Abmessungen:
1.6 x 1.6 x 0.5mm
Länge:
1.6mm
Breite:
1.6mm
Höhe:
0.5mm
CMRR typ.:
70dB
PSRR:
80dB
Weitere Suchbegriffe: 7878481, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, onsemi, NCS2220AMUT1G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.