Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator NCS2202SN1T1G, Open Drain 35μs 1-Kanal SOT-23 5-Pin 0,85 → 6 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Komparator NCS2202SN1T1G, Open Drain 35μs 1-Kanal SOT-23 5-Pin 0,85 → 6 V
Artikel-Nr.:
     108EL-7878469
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCS2202SN1T1G
EAN/GTIN:
     5059042477283
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Open Drain
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Antwortzeit = 35µs
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 0,85 → 6 V
Abmessungen = 3 x 1.5 x 1mm
Länge = 3mm
Breite = 1.5mm
Höhe = 1mm
CMRR typ. = 65dB
PSRR = 55dB

Komparatoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Antwortzeit:
35µs
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
0,85 → 6 V
Abmessungen:
3 x 1.5 x 1mm
Länge:
3mm
Breite:
1.5mm
Höhe:
1mm
CMRR typ.:
65dB
PSRR:
55dB
Weitere Suchbegriffe: 7878469, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, onsemi, NCS2202SN1T1G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,0298*
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.