Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 4-Rohr Energiesparlampe, 32 W L. 123 mm, Sockel GX24q-3 4000K Ø 41mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7877670
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     32PLT8404PINCS
EAN/GTIN:
     5059045271826
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24Q
Energiesparlampe Sockel GX24Q
Kompaktleuchtstofflampen GX24Q
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
Form = 4-Rohr
Leistung = 32 W
Lampensockel = GX24q-3
Länge = 123 mm
Farbtemperatur = 4000K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 32W
Farbton = Kaltweiß
Farbwiedergabe = 82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 840
Durchmesser = 41mm
Lichtstärke = 2400 lm
Lebensdauer = 13000h

Biax T, Biax T/PL-T. Kompakte 3-Rohr-Leuchtstofflampen mit 2- oder 4-Stift Sockel GX23
Weitere Informationen:
Form:
4-Rohr
Leistung:
32 W
Lampensockel:
GX24q-3
Länge:
123 mm
Farbtemperatur:
4000K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
32W
Farbton:
Kaltweiß
Farbwiedergabe:
82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
840
Durchmesser:
41mm
Lichtstärke:
2400 lm
Lebensdauer:
13000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,207* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,17*
€ 145,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,01*
€ 144,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,11*
€ 138,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,91*
€ 123,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,07*
€ 109,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.