| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7877059 Herst.-Nr.: VM800B50A-BK EAN/GTIN: 5059045579021 |
| |
|
| | |
| Bilddiagonale = 5Zoll Display Technologie = Resistiver Touchscreen Kit-Klassifizierung = Evaluierungs-Modul Kit-Name = FT800 Basic EVE
EVE, Embedded Video Engine, Basismodule. Die Entwicklungsmodule der Serie VM800B bieten ein hochwertiges Anzeigesystem in einem Einbaurahmen mit montierter LCD-Anzeige und der Komponentenplatine FT800 in einem robusten Kunststoffgehäuse. Dieses Display-Subsystem ist erhältlich in schwarz und perlfarben und kann die Entwicklungszeiten bei niedrigen Kosten verkürzen. Integrierte Embedded Video Engine (EVE) FT800 Erhältlich mit TFT-Touchscreen-Anzeigen in 3,5 Zoll, 4,3 Zoll oder 5 Zoll Audio-Leistungsverstärker Lautsprecher Serielle SPI-Schnittstelle Fünf Netzeingangskonfigurationen Präzisions-Einbaurahmen Weitere Informationen: | | Bilddiagonale: | 5Zoll | Display Technologie: | Resistiver Touchscreen | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungs-Modul | Kit-Name: | FT800 Basic EVE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7877059, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Display, Bridgetek, VM800B50ABK, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Display Development Tools |
| | |
| |