Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikebene-Umsetzer CML, LVCMOS, LVPECL, LVTTL SMD 16-Pin QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Logikebene-Umsetzer CML, LVCMOS, LVPECL, LVTTL SMD 16-Pin QFN
Artikel-Nr.:
     108EL-7876958
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NB6N11SMNG
EAN/GTIN:
     5059042478198
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Logikfamilie = CML, LVCMOS, LVPECL, LVTTL
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 16
Logikfunktion = Übertrager
Übertragung = CML/LVCMOS/LVPECL/LVTTL auf LVDS
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 470ps
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Treiber und Fan-Out-Puffer, ON Semiconductor. Differenzial-Fan-Out-Puffer (ECL), Takttreiber und Signaltreiber.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
CML, LVCMOS, LVPECL, LVTTL
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
16
Logikfunktion:
Übertrager
Übertragung:
CML/LVCMOS/LVPECL/LVTTL auf LVDS
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
470ps
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, 7876958, Halbleiter, Logik ICs, Wandler ICs, onsemi, NB6N11SMNG, Semiconductors, Logic ICs, Translator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJT06J101V
ab € 0,0191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.