Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Schiebeschalter Rastend, 1-poliger Wechsler THT 100 mA @ 12 V dc, PC-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C & K Schiebeschalter Rastend, 1-poliger Wechsler THT 100 mA @ 12 V dc, PC-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7874855
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     OS102011MA1QN1
EAN/GTIN:
     5059039053407
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Kontaktanordnung = SPDT
Montageart = THT
Schaltfolge = Rastend
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 12 V dc
Anschlussart = PC-Anschluss
Betätigertyp = Gleiter
Länge = 8.6mm
Breite = 4.4mm
Tiefe = 4.7mm
Abmessungen = 8.6 x 4.4 x 4.7mm
Kontaktwiderstand = 20mΩ
Lebensdauer mechanisch = 10000Cycles
Betätigermaterial = POM

C ;K - Schiebeschalter der Serie OS. Die Miniatur-Schiebeschalter der Serie OS von C ;K Components sind kompakt und robust. Die Schiebeschalter der Serie OS sind mit gerader oder rechtwinkliger Betätigung erhältlich und umfassen robuste PC-Anschlüsse für sichere Befestigung. Diese Schalter für Leiterplattenmontage mit zwei Stellungen werden typischerweise in Prüf- und Messgeräten, Computer-Peripheriegeräten und allgemeinen elektronischen Produkten eingesetzt. Eigenschaften und Vorteile:. Kontakte mit Unterbrechung Anzahl der Schaltspiele: min. 10000 unter Volllast Gehäusematerial: verzinnter Stahl, Betätigungselementmaterial: POM
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPDT
Montageart:
THT
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 12 V dc
Anschlussart:
PC-Anschluss
Betätigertyp:
Gleiter
Länge:
8.6mm
Breite:
4.4mm
Tiefe:
4.7mm
Abmessungen:
8.6 x 4.4 x 4.7mm
Kontaktwiderstand:
20mΩ
Lebensdauer mechanisch:
10000Cycles
Betätigermaterial:
POM
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter 12v, 7874855, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, C & K, OS102011MA1QN1, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,45*
10
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,45*
5
€ 5,90*
ab € 0,263*
€ 0,582*
2 Tage
8660
10
€ 14,99*
ab € 0,431*
€ 0,845*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C&K Components
L202011MS02QE
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.