Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4 mm Bananenstecker Grün, Kontakt vergoldet / 32A, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann 4 mm Bananenstecker Grün, Kontakt vergoldet / 32A, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7872849
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     972518704
EAN/GTIN:
     5059045694694
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
hirschmann büschelstecker 4 mm grün
bananenstecker 4mm
Farbe = Grün
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Steckergröße = 4 mm
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Federkontakt = Ja
Länge = 60mm
Kontaktmaterial = Messing, Kupfer
Isoliermaterial = PP

Bei den Bestellnummern ; 884-9052 884-9052 , ; 884-9061 884-9061 und ; 884-9064 884-9064 handelt es sich um vernickelte Ausführungen. Splitterfeste Prüfspitzen LA 30 CAT I. Splitterfeste 4-mm-Prüfspitzen Hirschmann Test and Measurement LAS 30 mit Federkäfig und konischen Hülsen als Knickschutz, komplett mit Lötanschluss für einen maximalen Leiterquerschnitt von bis zu 1,5 mm² und einem maximalen Außendurchmesser von 4,2 mm. Die LAS 30-Prüfspitzen verfügen über vergoldete oder vernickelte Messingkontakte und eine Kupferberyllium-Kontaktfeder. Eigenschaften und Vorteile: Nennstrom: 32 A CAT I Gehäuse aus PVC-P Federbelasteter Stift
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Steckergröße:
4 mm
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Federkontakt:
Ja
Länge:
60mm
Kontaktmaterial:
Messing, Kupfer
Isoliermaterial:
PP
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker, 7872849, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Hirschmann Test & Measurement, 972518704, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.