Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4 mm Bananenbuchse Grün/Gelb, Kontakt vergoldet, 1000V ac/dc / 25A Flachstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann 4 mm Bananenbuchse Grün/Gelb, Kontakt vergoldet, 1000V ac/dc / 25A Flachstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-7872811
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     972355188
EAN/GTIN:
     4002044197971
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Grün/Gelb
Gender = Buchse
Anschlussart = Flachstecker
Nennspannung = 1000V ac/dc
Steckergröße = 4 mmA
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Länge = 32mm
Typ = Bananenbuchse
Isoliermaterial = Polyamid

4 mm Sicherheits-Prüfbuchsen SEB 2610 F4.8 CAT III. 4 mm Sicherheits-Prüfbuchsen Hirschmann Test and Measurement SEB 2610 F4.8 CAT III aus vergoldetem Messing, für Chassismontage, mit Berührungsschutz, Kunststoffgehäuse mit M12-Gewinde (PA) und Flachstecker 4,8 x 0,8 mm. Die 4 mm Prüfbuchsen der Serie SEB 2610 F4.8 sind ideal für die Installation in Gerätechassis und Schalttafeln mit einer Wanddicke von bis zu 6 mm, die erforderliche Montagebohrung hat einen Durchmesser von 12,2 mm. Nennspannung: 1000 V ac/dc Nennstrom: 25 A CAT III Kontaktwiderstand: 5 mΩ Flacher Steckverbinder 4,8 x 0,8 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün/Gelb
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Flachstecker
Nennspannung:
1000V ac/dc
Steckergröße:
4 mmA
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Länge:
32mm
Typ:
Bananenbuchse
Isoliermaterial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: hirschmann bananenbuchse grün/gelb, laborsteckverbinder hirschmann, laborsteckverbinder, 7872811, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Hirschmann Test & Measurement, 972355188, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 3,22*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,14*
€ 3,24*
2 Tage
1029
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 4,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,35*
€ 4,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.