Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4 mm Bananenbuchse Weiß, Kontakt vergoldet, 1000V ac/dc / 25A Flachstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann 4 mm Bananenbuchse Weiß, Kontakt vergoldet, 1000V ac/dc / 25A Flachstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-7872809
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     972355107
EAN/GTIN:
     4250260221486
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Weiß
Gender = Buchse
Anschlussart = Flachstecker
Nennspannung = 1000V ac/dc
Nennstrom = 25A
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Länge = 32mm
Kontaktmaterial = Messing
Isoliermaterial = Polyamid

4 mm Sicherheits-Prüfbuchsen SEB 2610 F4.8 CAT III. 4 mm Sicherheits-Prüfbuchsen Hirschmann Test and Measurement SEB 2610 F4.8 CAT III aus vergoldetem Messing, für Chassismontage, mit Berührungsschutz, Kunststoffgehäuse mit M12-Gewinde (PA) und Flachstecker 4,8 x 0,8 mm. Die 4 mm Prüfbuchsen der Serie SEB 2610 F4.8 sind ideal für die Installation in Gerätechassis und Schalttafeln mit einer Wanddicke von bis zu 6 mm, die erforderliche Montagebohrung hat einen Durchmesser von 12,2 mm. Nennspannung: 1000 V ac/dc Nennstrom: 25 A CAT III Kontaktwiderstand: 5 mΩ Flacher Steckverbinder 4,8 x 0,8 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Flachstecker
Nennspannung:
1000V ac/dc
Nennstrom:
25A
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Länge:
32mm
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliermaterial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder weiß, laborsteckverbinder, bananenbuchse ø4mm, 7872809, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Hirschmann Test & Measurement, 972355107, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,46*
€ 2,30*
2 Tage
170
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 3,94*
2 Tage
245
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,34*
€ 4,00*
ab € 2,72*
€ 4,63*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,45*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.