Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Test & Measurement 4mm Polklemme Buchse Vergoldet, Grün, 30 V ac, 60 V dc / 35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7872313
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930103704
EAN/GTIN:
     5059045265658
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
hirschmann bananenbuchsen grün
Farbe = Grün
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Nennstrom = 35A
Nennspannung = 30 V ac, 60 V dc
Gender = Buchse
Tafelstärke max. = 2mm
Lochdurchmesser = 8mm

4 mm Prüfbuchse für Chassismontage PKI 10 A Au, CAT I. Vergoldete 4 mm Prüfbuchsen Hirschmann Test and Measurement PKI 10 A Au, CAT I für Chassismontage mit Polklemm-Klauenkante und einem unverlierbaren isolierten Kopf sowie isoliertem Ring, 2 mm Kreuzbohrung und M4-Anschlussgewinde. Die 4 mm Prüfbuchsen der Serie PKI 10 A Au sind ideal geeignet für die isolierte, nicht drehbare Installation in Gerätechassis und Schalttafeln mit einer Wanddicke von bis zu 2 mm. Nennspannung: 30 V ac / 60 V dc Nennstrom: 35 A CAT I Schraubmontage M4-Anschlussgewinde
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Nennstrom:
35A
Nennspannung:
30 V ac, 60 V dc
Gender:
Buchse
Tafelstärke max.:
2mm
Lochdurchmesser:
8mm
Weitere Suchbegriffe: hirschmann bananenbuchse, bananenbuchsen grün, 7872313, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Anschlussklemmen, Hirschmann Test & Measurement, 930103704, Test & Measurement, Test Connectors, Binding Posts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.