Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Fluter 30 W, 85 → 265 V ac / 2400 → 2700 lm, 185 x 225 x 125 mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, Fluter 30 W, 85 → 265 V ac / 2400 → 2700 lm, 185 x 225 x 125 mm, IP65
RS PRO, Fluter 30 W, 85 → 265 V ac / 2400 → 2700 lm, 185 x 225 x 125 mm, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-7871317
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7871317
EAN/GTIN:
     5056070939769
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 30 W
Spannung = 85 → 265 V ac
Schutzart = IP65
Anzahl der LEDs = 1
Lichtstärke = 2400 → 2700 lm
Abmessungen = 185 x 225 x 125 mm
Lebensdauer = 50000h
Breite = 225 mm
Tiefe = 125 mm
Solar Panel = Nein
Lampentyp = LED
Betriebstemperaturbereich = -30 → +45°C

RS Pro LED-Fluter, 1 LED, 30 W, 2400 → 2700 lm, IP65 85 → 265 VLED-Fluter sind eine großartige Möglichkeit, Außenbereiche zu beleuchten, und sie sind auch energieeffizient. Diese RS Pro LED-Leuchte verbraucht 70 % weniger Energie als eine Standard-Halogenlampe und hält fünfmal länger. Sie sind einfach zu installieren und verfügen über eine Montagehalterung und ein 50-cm-Kabel im Inneren des Pakets, sodass Sie es an einer Wand oder Decke befestigen können. Lampen wie diese finden sich in der Regel in Privathaushalten und Unternehmen. Dieses Licht hat eine Farbtemperatur von 6500 K für kühles weißes Licht. Die Helligkeit von 2400 bis 2700 lm (Lumen) sorgt für ausgezeichnete Sichtbarkeit. Sie ist umweltfreundlich und hat eine EU-Energieeffizienzklasse A+. Er wird aus Aluminium und gehärtetem Glas hergestellt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Das Flutlicht bietet eine ausgezeichnete Wärmeableitung, sodass es nicht überhitzt. Sie finden sie in Museen, Lagerhallen und Gärten. Er hält Wassersprühnebel stand, ist staubdicht und erfüllt die Schutzart IP65.Eigenschaften und Vorteile• Flutlicht • Wattleistung von 30 W • Spannung von 85 bis 265 V • IP65 zum Schutz gegen das Eindringen von Wasser und Schmutz • Eine LED-Lampe • Leuchtkraft von 2400 bis 2700 lm • Abmessungen von (L) 225 mm x (H) 185 mm X (D) 125 mm • Farbtemperatur von 6500 K • Verwendung von ca. 50.000 Stunden • Betrieb von -30 °C bis +45 °C. • CE-, DLC-, FCC-, RoHS-konform für Sicherheit, Qualität und minimale gefährliche Materialien • UL-Strahlwinkel von 120° • Innen- und Außeneinsatz • EU-Energieeffizienzklasse A+RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Spannung:
85 → 265 V ac
Schutzart:
IP65
Anzahl der LEDs:
1
Lichtstärke:
2400 → 2700 lm
Abmessungen:
185 x 225 x 125 mm
Lebensdauer:
50000h
Breite:
225 mm
Tiefe:
125 mm
Solar Panel:
Nein
Lampentyp:
LED
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +45°C
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, außenscheinwerfer led ip65, led-baustrahler, led-baustrahler ip65, 7871317, Beleuchtung, Leuchten, RS PRO, GMTG30WA, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 88,86*
€ 113,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,66*
€ 125,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
092001
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.