Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Operationsverstärker Zero Drift SMD SOIC, biplor typ. ±5V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Operationsverstärker Zero Drift SMD SOIC, biplor typ. ±5V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7869783
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC1250CS8#PBF
EAN/GTIN:
     5059043470771
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Zero Drift
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.5MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±5V
Flankensteilheit typ. = 10V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 4,75 kHz
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Spannungsverstärkung typ. = 170 dB
Breite = 3.988mm

Null-Drift-Operationsverstärker, Linear Technology. Eine Serie von Hochleistungs-Operationsverstärkern ohne Drift von Linear Technology für Anwendungen, bei denen hohe Präzision und geringfügiger DC-Offset erforderlich sind. Diese stark integrierten Einheiten sind in der Regel Chopper-stabilisiert und verfügen über interne Sample-and-Hold-Kondensatoren. Typische Anwendungen umfassen Thermoelementverstärker, elektronische Waagen, medizintechnische Messtechnik, Dehnungsmessgerätverstärker, DC-genaue aktive Filter, 4 bis 20 mA Stromschleifen und Datenerfassung mit hoher Auflösung.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Zero Drift
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.5MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±5V
Flankensteilheit typ.:
10V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
4,75 kHz
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Spannungsverstärkung typ.:
170 dB
Breite:
3.988mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, 7869783, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Analog Devices, LTC1250CS8#PBF, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 75 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.