| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7868982 Herst.-Nr.: F90 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = PowerLED LED-Lichtleisten
Maximale Einzelkettenlänge: 4 Meter bei Verwendung eines Standard-PS1-Eingangskabels und F180-Verbindungen. Zur Stromversorgung der LED-Lichtleisten der Serie Connect müssen PowerLED-Treiber und Connect-Verbindungen verwendet werden. LED-Lichtleisten und Zubehör Serie CONNECT. Die schmalen LED-Leisten der Serie CONNECT von PowerLED sind für eine Vielzahl von Beleuchtungsanwendungen geeignet wie: Schrankbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, Akzentbeleuchtung usw. Diese LED-Lichtleisten können über die PowerLED-Steckverbinder in verschiedenen Konfigurationen verbunden werden und ermöglichen bis zu 4 Meter Beleuchtung mit nur 1 Treiber. Schmale Leiste für Schrankbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, Akzentbeleuchtung usw. Einfacher Einbau, mehrere Konfigurationsmöglichkeiten Einfache und sichere Ein/Aus-Steuerung mit niedriger Spannung Verpolungsschutz Einfache Verbindung, die bis zu 4 Meter Beleuchtung mit nur 1 Treiber ermöglicht Stabiles Aluminium-Strangpressprofil mit einfachen Befestigungspunkten Geeignet für 24-V-dc-Anwendungen Geeignet für 24-V-dc-Fahrzeuganwendungen Konstantleistungstechnologie, gewährleistet ausgeglichene Lichtstärke über alle Leuchten hinweg Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | PowerLED LED-Lichtleisten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: powerled lichtleiste, 7868982, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Array Befestigungen, PowerLED, F90, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Array Mounts |
| | |
| |