Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubli Bananenstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Staubli Bananenstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-7865321
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     55.3220-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Multi Contact PotenzialausgleichsDie Mehrfachkontakt-Potenzialausgleichbuchse ist eine Art Selbstmontage-Steckverbinder zur Erstellung von Potenzialausgleichskabels. Dieser Buchsensteckverbinder besteht aus einer handgezogenen Kupferlegierung, die vergoldet wurde und einen Kabelquerschnitt von 4 mm2 hat. Dieser Potenzialausgleichsanschluss, sobald er als Potenzialausgleichsleitung montiert ist, ist so konzipiert, dass er Potenziale zwischen verschiedenen Metallteilen, die gleichzeitig berührt werden können, ausgeglichen oder Potenzialunterschiede reduziert, die während des Einsatzes zwischen den Körpern von medizinischen elektrischen Geräten und leitfähigen Teilen anderer Objekte auftreten können.Eigenschaften und VorteileSchraubanschluss mit einem 2-mm allen Vernickelte Buchse und vergoldeter Multilam für zuverlässigen und Durable KontaktAnwendungenKrankenhäuser Ortsfeste Installationen Medizinische InstrumenteZertifizierungenTÜV-zertifiziert DIN 42801 Teil 2 ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Suchbegriffe: multi contact laborsteckverbinder, laborsteckverbinder, 7865321, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Testadapter, Staubli, 55322020, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,19*
€ 14,28*
€ 6,90*
ab € 9,62*
€ 18,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,52*
€ 24,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
15.0010
ab € 9,86*
Zubehör
Facom
83SH.2
ab € 1,61*
Zubehör
RS Pro
735065
ab € 3,84*
Zubehör
Stäubli
55.3200-100-20
ab € 17,93*
Zubehör
Stäubli
55.3200-300-20
ab € 24,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.