Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM LED Schalttafel-Anzeigelampe Blau 220V ac, Montage-Ø 10mm, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7864261
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     QS103XXHB220
EAN/GTIN:
     5059041007443
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 220V ac
Farbe des abgegebenen Lichts = Blau
Montagebohrung Durchmesser = 10mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Blendenfarbe = Blau
Nennstrom = 3mA
Intensität = 1600mcd
Länge = 28.2mm

LED-Signalleuchte Apem 10 mm, Snap-In-Frontplattenmontage – Serie QS. LED-Signalleuchte Apem QS für Snap-In Frontplattenmontage mit farbiger diffuser flacher Streuscheibe, für typischen Ersatz von Glühlampen- und Glimmlampen-Signalleuchten. Anwendungen umfassen: Haushalts- und Geschäfts-Weißwaren, Catering-Geräte, Feueralarmtafeln, Stromverteilerdosen und Batterieladegeräte/Netzteile. 10 mm Plattenausschnittgröße (Toleranz +0,1 und -0,05 mm) Snap-In-Frontplattenmontage erfordert keine zusätzlichen Befestigungselemente Farbige diffuse flache Streuscheiben Erhältliche Farben: rot, grün, gelb, blau, orange, weiß (klar), dreifarbig und rot blinkend Spannungsbereich: 2 V dc – 220 V ac Anschlüsse: Lötfahne/Faston, 10 mm (2,0 x 0,5 mm) oder Drähte (200 mm) Diffuse LEDs mit Standardintensität oder LEDs mit hoher Helligkeit für Sichtbarkeit bei Tag UL496-Zulassung
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220V ac
Farbe des abgegebenen Lichts:
Blau
Montagebohrung Durchmesser:
10mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Blendenfarbe:
Blau
Nennstrom:
3mA
Intensität:
1600mcd
Länge:
28.2mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen 220v, led anzeigelampen, apem led anzeigelampe, 7864261, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, APEM, QS103XXHB220, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.