| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7861770 Herst.-Nr.: CA12062_EMILY-D EAN/GTIN: 5059041384117 |
| |
|
| | |
| Serie = Emily Produkt Typ = LED-Linse Anzahl der LEDs = 1 Abstrahlprofil = Spot Betrachtungswinkel = 8 → 14° Montageart = Stift, Band Abmessungen = 26 (Dia.) x 14.9mm Klar oder diffus = Diffus Durchmesser = 26mm Höhe über Panel = 14.9mm Set beinhaltet = Linse, Montage
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED. LED-Linsen Serie LEDiL EMILY. Die Serie EMILY von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Durchmesser von 26 mm. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. EMILY-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster zu erreichen. EMILY-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Die Linsen haben Positionierungsstifte zur Ausrichtung, und werden mit PU-Schaum-Klebeband in Kfz-Qualität befestigt. EMILY-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen. Weitere Informationen: | | Serie: | Emily | Produkt Typ: | LED-Linse | Anzahl der LEDs: | 1 | Abstrahlprofil: | Spot | Betrachtungswinkel: | 8 → 14° | Montageart: | Stift, Band | Abmessungen: | 26 (Dia.) x 14.9mm | Klar oder diffus: | Diffus | Durchmesser: | 26mm | Höhe über Panel: | 14.9mm | Set beinhaltet: | Linse, Montage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7861770, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CA12062_EMILYD, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors |
| | |
| |