Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7861745
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA11998_EMILY-SS-WAS
EAN/GTIN:
     5059041403207
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Emily
Linsenform = Rund
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Spot
Betrachtungswinkel = 10 → 13°
Montageart = Stift, Band
Abmessungen = 26 (Dia.) x 14.8mm
Klar oder diffus = Diffus
Durchmesser = 26mm
Höhe über Panel = 14.8mm
Set beinhaltet = Linse, Montage

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED. LED-Linsen Serie LEDiL EMILY. Die Serie EMILY von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Durchmesser von 26 mm. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. EMILY-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster zu erreichen. EMILY-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Die Linsen haben Positionierungsstifte zur Ausrichtung, und werden mit PU-Schaum-Klebeband in Kfz-Qualität befestigt. EMILY-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Emily
Linsenform:
Rund
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Spot
Betrachtungswinkel:
10 → 13°
Montageart:
Stift, Band
Abmessungen:
26 (Dia.) x 14.8mm
Klar oder diffus:
Diffus
Durchmesser:
26mm
Höhe über Panel:
14.8mm
Set beinhaltet:
Linse, Montage
Weitere Suchbegriffe: 7861745, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CA11998_EMILYSSWAS, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 3,09*
Lager 108
4
€ 8,95*
ab € 2,26*
€ 4,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 52 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 252 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 19,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumileds
LXML-PWN1-0100
ab € 1,30*
Zubehör
Lumileds
LXZ2-5770
ab € 6,06*
Zubehör
Lumileds
LXZ2-5070
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.