| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7861571 Herst.-Nr.: C12083_BROOKE-SCR-M EAN/GTIN: 5059041271783 |
| |
|
| | |
| Serie = Brooke Produkt Typ = LED-Reflektor Abmessungen = 45 (Dia.) x 20.2mm Durchmesser = 45mm Höhe über Panel = 20.2mm
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Reflektoren der Serie BROOKE von LEDiL. Die Serie BROOKE von LEDiL ist eine Familie von LED-Reflektoren mit einem Durchmesser von 45 mm. BROOKE-Reflektoren haben eine runde Form und bieten eine Vielzahl von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit bei einer dauerhaft gleichförmigen Lichtabgabe. Die BROOKE-Reflektoren sind aluminiumbeschichtet und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. BROOKE-Reflektoren wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen. Weitere Informationen: | | Serie: | Brooke | Produkt Typ: | LED-Reflektor | Abmessungen: | 45 (Dia.) x 20.2mm | Durchmesser: | 45mm | Höhe über Panel: | 20.2mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ledil led reflektor, led linsen, 7861571, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, C12083_BROOKESCRM, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors |
| | |
| |