Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 2046 Gasentladungsableiter, 3 Elektroden Gasentladungsrohr, 20kA, 230V, Impuls 700V, +85°C, Durchsteckmontage, 8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7858351
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2046-23-C2LF
EAN/GTIN:
     5059043442051
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
bourns gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Serie = 2046
Suppressor Typ = 3 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max. = 20kA
DC Durchschlagspannung = 230V
Impuls-Durchschlagspannung = 700V
Montageart = Durchsteckmontage
Abmessungen = 8 (Dia.) x 10mm
Anschlussraster = 4.4mm
Länge = 10mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -30°C

UL-Zulassung. Gasentladungsröhre Serie 2046, 20 kA / 20 A. Hohe Stoßstromfähigkeit, geringe Einfügedämpfung Stabiler Durchschlag über die gesamte Lebensdauer Anwendungen in der Telekommunikation, Industrie und kommerziellen Elektronik
Weitere Informationen:
Serie:
2046
Suppressor Typ:
3 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max.:
20kA
DC Durchschlagspannung:
230V
Impuls-Durchschlagspannung:
700V
Montageart:
Durchsteckmontage
Abmessungen:
8 (Dia.) x 10mm
Anschlussraster:
4.4mm
Länge:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 7858351, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, Bourns, 204623C2LF, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.