Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 2046 Gasentladungsableiter, 3 Elektroden Gasentladungsrohr, 20kA, 90V, Impuls 700V, +85°C, Durchsteckmontage, 8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7858342
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2046-09-C2LF
EAN/GTIN:
     5059043348483
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
bourns gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Serie = 2046
Suppressor Typ = 3 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max. = 20kA
DC Durchschlagspannung = 90V
Impuls-Durchschlagspannung = 700V
Montageart = Durchsteckmontage
Abmessungen = 8 (Dia.) x 10mm
Anschlussraster = 4.4mm
Länge = 10mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -30°C

UL-Zulassung. Gasentladungsröhre Serie 2046, 20 kA / 20 A. Hohe Stoßstromfähigkeit, geringe Einfügedämpfung Stabiler Durchschlag über die gesamte Lebensdauer Anwendungen in der Telekommunikation, Industrie und kommerziellen Elektronik
Weitere Informationen:
Serie:
2046
Suppressor Typ:
3 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max.:
20kA
DC Durchschlagspannung:
90V
Impuls-Durchschlagspannung:
700V
Montageart:
Durchsteckmontage
Abmessungen:
8 (Dia.) x 10mm
Anschlussraster:
4.4mm
Länge:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 7858342, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, Bourns, 204609C2LF, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.