Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wasserwaage, Typ Wellenwasserwaage, 200mm, 1 Libelle/n, 0,02 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wasserwaage, Typ Wellenwasserwaage, 200mm, 1 Libelle/n, 0,02 mm/m
RS PRO Wasserwaage, Typ Wellenwasserwaage, 200mm, 1 Libelle/n, 0,02 mm/m
RS PRO Wasserwaage, Typ Wellenwasserwaage, 200mm, 1 Libelle/n, 0,02 mm/m
RS PRO Wasserwaage, Typ Wellenwasserwaage, 200mm, 1 Libelle/n, 0,02 mm/m
RS PRO Wasserwaage, Typ Wellenwasserwaage, 200mm, 1 Libelle/n, 0,02 mm/m
RS PRO Wasserwaage, Typ Wellenwasserwaage, 200mm, 1 Libelle/n, 0,02 mm/m
RS PRO Wasserwaage, Typ Wellenwasserwaage, 200mm, 1 Libelle/n, 0,02 mm/m
Artikel-Nr.:
     108EL-7857890
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7857890
EAN/GTIN:
     5056070939639
Suchbegriffe:
Maschinen-Wasserwaage
Maschinenwasserwaage
Präzisions-Wasserwaage
Präzisionswasserwaage
Wasserwaagentyp = Wellenwasserwaage
Länge = 200mm
Libellenzahl = 1
Genauigkeit = 0,02 mm/m
Maße = 200 x 46 x 46mm
Anwenderkalibriert = Ja
Höhe = 46mm
Breite = 46mm

Präzise Wellenwasserwaage von RS Pro. Diese professionelle Serie von Wellenwasserwagen von RS Pro wird in der Regel zur Prüfung der korrekten Einstellung der horizontalen Ebene von Werkzeugmaschinen-Gleitbahnen verwendet werden. Wasserwaagen verwenden eine mit Flüssigkeit gefüllte Libelle mit einer Luftblase im Inneren, um anzuzeigen, wie eben oder senkrecht eine Oberfläche ist. Leitstriche auf der Libelle zeigen an, wann die Blase zentriert ist, also gerade/waagerecht ist. Lieferbar in verschiedenen Größen. ; 785-7897 785-7897 - Präzisionswellenebene 150 x 44 x 40 mm ; 785-7890 785-7890 - Präzisionswellenebene 200 x 46 x 46 mm RS Pro verfügt über eine große Auswahl an Präzisionsmessgeräten. Die Serie umfasst Wasserwaagen und Neigungsmesser, die für die präzise Nivelliermessung in einer Vielzahl von Aufgaben von unschätzbarem Wert sind.. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Genauigkeit: 0,02 mm/m ;/li> ;li>Kreuzkuppel für allgemeine Ausrichtung ;/li> ;li>Geschliffene flache Basis mit V-Nut ;/li> ;li>In verschiedenen Längen erhältlich: 150 mm und 200 mm ;/li> ;li>V-Nutposition - Wenn Sie diese Option verwenden, um auf einem zylindrischen Teil zu sitzen SIT stellen Sie sicher, dass sich die Blase in der kleinen, kreuzebenen Libelle in der mittleren Position befindet, um sicherzustellen, dass die Wasserwaage korrekt sitzt ;/li> ;li>Lieferung in einer Schutzbox ;/li> ;li>Eine Libelle ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen:. Wasserwaagen und Neigungsmesser sind Werkzeuge, die für die präzise Nivellierungsmessung bei einer Vielzahl von Aufgaben entwickelt wurden, von so einfachen Aufgaben wie dem Aufstellen eines Ablagebodens, dem Sicherstellen, dass er nicht geneigt wird, bis hin zum Überprüfen der Position von Ziegelsteinen in einer neuen Wand. Typische Anwender: Zimmerleute Steinmetze Maurer Gutachter Heimwerker Diese Präzisionswellenebenen sind ideal zum Ausrichten von Oberflächen, Wellen und Maschinen. Häufig gestellte Fragen. Wofür wird die V-Nut verwendet? Die V-Nut in der Oberfläche der Wasserwaage ist so ausgelegt, dass sie an Rohren von Kabelkanälen anliegt, sodass sie horizontal oder senkrecht montiert werden.
Weitere Informationen:
Wasserwaagentyp:
Wellenwasserwaage
Länge:
200mm
Libellenzahl:
1
Genauigkeit:
0,02 mm/m
Maße:
200 x 46 x 46mm
Anwenderkalibriert:
Ja
Höhe:
46mm
Breite:
46mm
Weitere Suchbegriffe: Wellen-Wasserwaage, Wellenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage 20cm, wasserwaage, rs pro wasserwaage, 7857890, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Wasserwaagen und Neigungsmesser, RS PRO, 51650200, Hand Tools, Measuring & Marking, Spirit Levels & Inclinometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,87*
€ 423,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,98*
€ 418,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,89*
€ 380,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,10*
€ 357,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,76*
€ 342,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.