Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fühlerlehre, 13-teilig , Kunststoff


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Fühlerlehre, 13-teilig , Kunststoff
RS PRO Fühlerlehre, 13-teilig , Kunststoff
Artikel-Nr.:
     108EL-7857822
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7857822
EAN/GTIN:
     5056112150060
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Anzahl Klingen = 13
Klingenmaterial = Kunststoff

RS Pro Kunststoff-Fühlerlehre, 12 KlingenMit dieser RS Pro Kunststoff-Fühlerlehre Abstand und Lücken auf ein hohes Maß an Genauigkeit prüfen. Um Ihnen schnelle Messungen zu ermöglichen, werden 13 Kunststoffklingen mit einer Dicke von 0,001 Zoll bis 0,03 Zoll geliefert. Sie können mehrere Klingen zusammenstapeln, um zusammengesetzte Abstände zu berechnen. Dank ihrer Polyester- und Vinylzusammensetzung sind die Klingen dieser Fühlerlehre sicher für den Einsatz in Umgebungen, in denen elektrische Leitfähigkeit oder Funkenbildung auftreten können. Ihre Zusammensetzung bietet außerdem eine hohe Wärmebeständigkeit und verhindert ein Verkratzen oder Beschädigen von Oberflächen. Jede der Klingen ist 5 Zoll lang und farbcodiert, sodass Sie ganz einfach das finden können, was Sie benötigen. Sie verfügen über metrische und zöllige Einheiten für eine einfache Umwandlung. Diese Art von Fühlerlehre wird üblicherweise zur Kalibrierung von Maschinen und Elektronikgeräten verwendet. Es kann auch zur Prüfung von Abständen von gefertigten Komponenten in technischen Situationen verwendet werden.Eigenschaften und Vorteile• Kunststoff-Fühlerlehre • 12 Klingen • zöllige und metrische Einheiten • Klingen aus Polyester und Vinyl • Klingenlänge von 5 Zoll • Klingenbreite von 1/2 Zoll • Größen von 0,001 Zoll (0,025 mm) bis 0,03 Zoll (0,76 mm)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzahl Klingen:
13
Klingenmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre 13 blatt, fühlerlehre, fühlerlehre rs pro, 7857822, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Fühllehren, RS PRO, 77178900, Hand Tools, Measuring & Marking, Feeler Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,71*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 227,74*
€ 271,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 226,66*
€ 269,73
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 211,60*
€ 251,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 191,57*
€ 227,97
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 178,71*
€ 212,66
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
467F.JP10
ab € 143,78*
Zubehör
GearWrench
85597
ab € 185,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.