Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK T1040-40G Spannlager, Innen-Ø 40mm, Traglast 19900N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7855043
Hersteller:
     NSK-RHP
Herst.-Nr.:
     T1040-40G
EAN/GTIN:
     5059042257830
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Innendurchmesser = 40mm
Außendurchmesser = 52.4mm
Statische Traglast = 19900N
Dynamische Traglast = 32500N

Selbstschmierende Lagereinsätze. Für den Einsatz von selbstschmierenden, abgedichteten Lagereinheiten geeignet oder mit den Gehäusen des Benutzers verwendbar. Die Lager werden auf der Welle mit einer Stellschraube gesichert. Wenn die axiale Last den begrenzenden Wert überschreitet, sollte eine Wellenschulter eingesetzt werden, damit der innere Lagerring anliegen kann, so dass die axiale Last nicht auf die Stellschrauben übertragen wird.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
40mm
Außendurchmesser:
52.4mm
Statische Traglast:
19900N
Dynamische Traglast:
32500N
Weitere Suchbegriffe: spannlager, 7855043, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinsätze, NSK-RHP, T104040G, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Inserts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,85*
€ 57,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,68*
€ 57,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.