Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 2A, 1 Niedrige Abfallspannung D2PAK, 5-Pin, Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7852687
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV5662DSADJR4G
EAN/GTIN:
     5059042022100
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 1,2 → 3,3 V
Line-Regulation = 0,03 %
Load-Regulation = 0,2 %
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = D2PAK
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 10.236 x 9.347 x 4.572mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Breite = 9.347mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), einstellbar, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
1,2 → 3,3 V
Line-Regulation:
0,03 %
Load-Regulation:
0,2 %
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
D2PAK
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
10.236 x 9.347 x 4.572mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Breite:
9.347mm
Weitere Suchbegriffe: 7852687, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV5662DSADJR4G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.