Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 1.5A, 1 Niedrige Abfallspannung D2PAK, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Spannungsregler 1.5A, 1 Niedrige Abfallspannung D2PAK, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-7852432
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP565D2T33R4G
EAN/GTIN:
     5059042396270
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,03 %
Load-Regulation = 0,03 %
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = D2PAK
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.236 x 9.347 x 4.572mm
Höhe = 4.572mm
Länge = 10.24mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 1,1–2 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,03 %
Load-Regulation:
0,03 %
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
D2PAK
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.236 x 9.347 x 4.572mm
Höhe:
4.572mm
Länge:
10.24mm
Weitere Suchbegriffe: 7852432, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP565D2T33R4G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.