Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Siri LED Linse Dom x 5.3mm, für verschiedene LED Serien


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7851587
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA13013_SIRI-DOME
EAN/GTIN:
     5059041402378
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Siri
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Weitwinkel
Betrachtungswinkel = 134 → 151°
Montageart = Klebeband, Stift
Abmessungen = 13.9 x 13.9 x 5.3mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 5.3mm
Set beinhaltet = Linse
Länge = 13.9mm
Breite = 13.9mm

LED-Linsen Serie LEDiL SIRI-A. Die Serie SIRI von LEDiL ist eine Familie von kuppelförmigen LED-Linsen mit quadratischer Form. Die LED-Linsen der Serie SIRI sind ideal für die weiträumige Beleuchtung. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. SIRI-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. SIRI-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. SIRI-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.. Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.
Weitere Informationen:
Serie:
Siri
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Weitwinkel
Betrachtungswinkel:
134 → 151°
Montageart:
Klebeband, Stift
Abmessungen:
13.9 x 13.9 x 5.3mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
5.3mm
Set beinhaltet:
Linse
Länge:
13.9mm
Breite:
13.9mm
Weitere Suchbegriffe: 7851587, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CA13013_SIRIDOME, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.