Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7851117
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C12473_SIRI-A
EAN/GTIN:
     5059041018555
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Siri
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = quadratisch
Betrachtungswinkel = 58+132 → 74+137°
Montageart = Kleber, Stift
Zur Verwendung mit = Cree XT-E, Nichia NVSxx19A, OSRAM OSLON Square PC
Abmessungen = 13.9 x 13.9 x 4.2mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 4.2mm
Set beinhaltet = Linse
Länge = 13.9mm
Breite = 13.9mm

LED-Linsen Serie LEDiL SIRI-A. Die Serie SIRI von LEDiL ist eine Familie von kuppelförmigen LED-Linsen mit quadratischer Form. Die LED-Linsen der Serie SIRI sind ideal für die weiträumige Beleuchtung. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. SIRI-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. SIRI-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. SIRI-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.. Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.
Weitere Informationen:
Serie:
Siri
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
quadratisch
Betrachtungswinkel:
58+132 → 74+137°
Montageart:
Kleber, Stift
Zur Verwendung mit:
Cree XT-E, Nichia NVSxx19A, OSRAM OSLON Square PC
Abmessungen:
13.9 x 13.9 x 4.2mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
4.2mm
Set beinhaltet:
Linse
Länge:
13.9mm
Breite:
13.9mm
Weitere Suchbegriffe: 7851117, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, C12473_SIRIA, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,361* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.