| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7851111 Herst.-Nr.: CA12474_SIRI-A EAN/GTIN: 5059041117913 |
| |
|
| | |
| Serie = Siri Linsenform = Quadratisch Anzahl der LEDs = 1 Abstrahlprofil = Weitwinkel Montageart = Klebeband, Stift Abmessungen = 13.9 x 13.9 x 4.6mm Klar oder diffus = Klar Höhe über Panel = 4.6mm Set beinhaltet = Linse Länge = 13.9mm Breite = 13.9mm
LED-Linsen Serie LEDiL SIRI-A. Die Serie SIRI von LEDiL ist eine Familie von kuppelförmigen LED-Linsen mit quadratischer Form. Die LED-Linsen der Serie SIRI sind ideal für die weiträumige Beleuchtung. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. SIRI-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. SIRI-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. SIRI-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.. Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED. Weitere Informationen: | | Serie: | Siri | Linsenform: | Quadratisch | Anzahl der LEDs: | 1 | Abstrahlprofil: | Weitwinkel | Montageart: | Klebeband, Stift | Abmessungen: | 13.9 x 13.9 x 4.6mm | Klar oder diffus: | Klar | Höhe über Panel: | 4.6mm | Set beinhaltet: | Linse | Länge: | 13.9mm | Breite: | 13.9mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7851111, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CA12474_SIRIA, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors |
| | |
| |