Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rohrschelle Rohr ø Messing 15mm x 152mm x 20mm, Verchromt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rohrschelle Rohr ø Messing 15mm x 152mm x 20mm, Verchromt
Artikel-Nr.:
     108EL-7845002
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7845002
EAN/GTIN:
     5056112148487
Suchbegriffe:
7845002
Befestigungsmaterial
Klammern und Federn
Rohrklemmen
Rohrdurchmesser = 15mm
Material = Messing
Höhe = 20mm
Breite = 152mm
Finish = Verchromt
Farbe = Silber

Verchromte Abstandshalterrohrschellen. Glanzverchromt Verwenden für sichere Rohrbefestigung Verhindert Manipulationen und die Bewegung des Rohrs 2-er-Packung
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser:
15mm
Material:
Messing
Höhe:
20mm
Breite:
152mm
Finish:
Verchromt
Farbe:
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,25*
€ 12,20
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,14*
€ 12,07
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,54*
€ 11,35
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,66*
€ 10,31
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,42*
€ 10,02
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,65*
€ 7,91
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.