Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spear & Jackson Bügelsäge 300 mm Klinge aus Bi-Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7839928
Hersteller:
     Spear & Jackson
Herst.-Nr.:
     70-20TRRS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Klingenlänge = 300 mm
Sägentyp = Bügelsäge
Klingenmaterial = Bi-Metall

Professioneller Bügelsägebogen. Professionelles Bügelsägeblatt, zum Schneiden der meisten Metalle und Kunststoffe. Ein stabiler und leichter Rahmen, der für mehr Komfort und höhere Kontrolle beim Sägen sorgt. Länge: 465 mm Höhe: 130 mm Gewicht: 0,7 kg. Druckgussgriff.
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
300 mm
Sägentyp:
Bügelsäge
Klingenmaterial:
Bi-Metall
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, bügelsäge, 7839928, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägen, Spear & Jackson, 7020TRRS, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Hand Saws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1829803
ab € 30,34*
Ähnlich
RS Pro
4499577
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.